DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63713598
品番
DWP-40623A
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
消費電力(W)
6.8
容量(VA)
14
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
58
従来光源
白熱灯60W相当
色(本体)
シルバー
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:プラスチック シルバー/カバー:アクリル 乳白(マット)
点灯保持時間
60秒
保護構造
防雨形
幅(mm)
140
高さ(mm)
285
奥行(mm)
85
光源色
温白色
光束(Lm)
395
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可