DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.9
光束(Lm)
100
色(本体)
シルバー
注文コード
63713756
品番
DWP-40293Y
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アクリル 乳白/カバー:プラスチック シルバー
幅(mm)
135
高さ(mm)
145
奥行(mm)
85
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
4.9
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
18.3
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換可
容量(VA)
9
点灯保持時間
60秒
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
100
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可