材質本体:アルミダイカスト∈・ステンレス∋ シルバー塗装/§反射板:ステンレス シルバー塗装/カバー:アクリル 消し(一部透明)
寸法(mm)巾140 高340 出80
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)9.2
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-30911)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)44.5
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)17
点灯保持時間60秒
色(本体)シルバー
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)320
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当