DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.8
注文コード
63713914
品番
DWP-37846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
光源色・消費電力・光束
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
巾120 高330 出65
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
6.8
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.2
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
14
点灯保持時間
60秒
色(本体)
白
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
410
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可