DWP-37847 アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機) 63713923

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)6.8 光束(Lm)410 注文コード63713923 品番DWP-37847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は光源色・消費電力・光束など25種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:プラスチック シルバー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)120 高さ(mm)330 奥行(mm)65 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.8 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)60.2 光源寿命光源寿命40,000時間 LEDLED交換不可 容量(VA)14 点灯保持時間60秒 色(本体)シルバー 光束(Lm)410 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする