材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)130
高さ(mm)335
奥行(mm)105
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)9.2
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.9
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換不可
容量(VA)17
点灯保持時間60秒
色(本体)黒
光束(Lm)450
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当