材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 透明(内面白塗装)
寸法(mm)巾160 高250 出90
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)6.8
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-30916)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)34.5
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)14
点灯保持時間60秒
色(本体)黒
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)235
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当