DWP-38849Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機) 63714097

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.7 注文コード63714097 品番DWP-38849Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は光源色・消費電力・光束など25種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/カバー:ガラス 乳白消し 寸法(mm)巾200 長255 高110 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.7 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)55.9 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)14 点灯保持時間60秒 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)375 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする