材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白消し
長さ(mm)255
幅(mm)200
高さ(mm)10
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)6.7
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.9
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換不可
容量(VA)14
点灯保持時間60秒
色(本体)シルバー
光束(Lm)375
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当