材質本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明
消費電力(W)5.8
エネルギー消費効率(Lm/W)53.4
容量(VA)12
色(本体)オフホワイト
仕様首振外向のみ20°・回転360°
寸法(mm)径Φ80 長185 出145
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)310
調光の可否非調光(非調光)
従来光源ダイクロハロゲン50W相当