アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)300 注文コード63714149 品番DOL-4968YB
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は配光角度・RoHS指令・光束など31種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/強化ガラス 透明 消費電力(W)5.8 エネルギー消費効率(Lm/W)51.7 容量(VA)10 色(本体) 仕様首振壁向30°外向90°・回転360° 幅(mm)75 高さ(mm)125 奥行(mm)125 規格近接限度距離:0m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯保持時間60秒 光束(Lm)300 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする