材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/反射板:樹脂 アルミ蒸着/強化ガラス 透明
消費電力(W)5.8
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
容量(VA)10
色(本体)シルバー
仕様首振壁向30°外向90°・回転360°
幅(mm)75
高さ(mm)125
奥行(mm)125
規格近接限度距離:0m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
点灯保持時間60秒
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否