アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)770 注文コード63714194 品番DOL-4962YW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は配光角度・RoHS指令・光束など31種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト オフホワイトサテン塗装/反射板:アルミ シルバー電解(鏡面)/強化ガラス 透明 消費電力(W)15.1 エネルギー消費効率(Lm/W)50.9 容量(VA)27 色(本体)オフホワイト 仕様首振壁向15°外向90°・回転360° 幅(mm)70 高さ(mm)155 奥行(mm)135 規格近接限度距離:0m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯保持時間60秒 光束(Lm)770 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 従来光源12Vダイクロハロゲン65W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする