材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明
消費電力(W)6.6
エネルギー消費効率(Lm/W)63.6
容量(VA)14
色(本体)黒
仕様首振垂直外向のみ110°首振水平170°、制御レンズ付
幅(mm)85
高さ(mm)220
奥行(mm)150
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
点灯保持時間60秒
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:30
演色指数(Ra)83
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否