DOL-4668YS アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト DAIKO(大光電機) 2700K 演色指数83Ra LED内蔵 63714219

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:30 注文コード63714219 品番DOL-4668YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は配光角度・RoHS指令・光束など31種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明 消費電力(W)6.6 エネルギー消費効率(Lm/W)63.6 容量(VA)14 色(本体)シルバー 仕様首振垂直外向のみ110°首振水平170°、制御レンズ付 寸法(mm)巾85 高220 出150 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 配光角度(°)配光角:30 光色電球色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)420 調光の可否非調光(非調光) 従来光源ダイクロハロゲン50W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63714219 DOL-4668YS 65939152 DOL-4668YS 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 1個 17,900 税込19,690 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする