材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明
消費電力(W)9.1
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
容量(VA)16
色(本体)シルバーサテン
仕様首振外向90°・回転360°、制御レンズ付
幅(mm)75
高さ(mm)165
奥行(mm)175
規格近接限度距離:0m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
点灯保持時間60秒
光束(Lm)540
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯80W相当
調色の可否否