アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:25 光束(Lm)640 注文コード63714325 品番DOL-4589YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は配光角度・RoHS指令・光束など31種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明 消費電力(W)9.1 エネルギー消費効率(Lm/W)70.3 容量(VA)16 色(本体)シルバーサテン 仕様首振外向90°・回転360°、制御レンズ付 幅(mm)75 高さ(mm)165 奥行(mm)175 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯保持時間60秒 光束(Lm)640 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:25 演色指数(Ra)83 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63714325 DOL-4589YS 58705976 DOL-4589YSE アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする