アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)配光角:60 光束(Lm)1000 注文コード63714368 品番DOL-4601YB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は配光角度・RoHS指令・光束など31種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/アクリル 透明(シボ加工) 消費電力(W)15.1 エネルギー消費効率(Lm/W)66.2 容量(VA)27 色(本体) 仕様首振外向のみ90°・回転360°、首振90°・回転360° 幅(mm)80 高さ(mm)185 奥行(mm)200 規格近接限度距離:0.2m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯保持時間60秒 光束(Lm)1000 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする