材質本体:アルミダイカスト オフホワイトサテン塗装/アクリル 透明(シボ加工)
消費電力(W)15.1
エネルギー消費効率(Lm/W)66.2
容量(VA)27
色(本体)オフホワイト
仕様首振外向のみ90°・回転360°、首振90°・回転360°
幅(mm)80
高さ(mm)185
奥行(mm)200
規格近接限度距離:0.2m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
点灯保持時間60秒
光束(Lm)1000
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否