DOL-3764XB アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714404

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63714404 品番DOL-3764XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装 ランプランプ別売 色(本体)黒サテン 従来光源ビーム球100W相当 ビーム球150W相当 仕様LED交換可、首振壁向10°外向90°・回転360° 寸法(mm)巾150 高190 出235 規格近接限度距離:0.1m 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-11805) 点灯保持時間60秒 調光の可否非調光(非調光)
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63714404 DOL-3764XB 65937725 DOL-3764XB 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機) 1個 19,900 税込21,890 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする