DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63714413
品番
DOL-3764XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装
ランプ
ランプ別売
色(本体)
シルバーサテン
従来光源
ビーム球100W相当 ビーム球150W相当
仕様
LED交換可、首振壁向10°外向90°・回転360°
寸法(mm)
巾150 高190 出235
規格
近接限度距離:0.1m
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品
※絶縁台別売(DP-11805)
点灯保持時間
60秒
調光の可否
非調光(非調光)
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63714413
DOL-3764XS
65937734
DOL-3764XS
人感センサー付アウトドアスポット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
19,900
税込
¥
21,890
注文コードが変更になりました。