DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63714429
品番
DOL-3764XW
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装
ランプ
ランプ別売
色(本体)
オフホワイト
従来光源
ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
仕様
LED交換可、首振壁向10°外向90°・回転360°
幅(mm)
150
高さ(mm)
190
奥行(mm)
235
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
口金
E26
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品
※絶縁台別売(DP-11805)
点灯保持時間
60秒
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可