材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明
ランプランプ付
色(本体)シルバー
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
仕様LED交換可、首振外向のみ150°・回転360°
幅(mm)75
高さ(mm)160
奥行(mm)155
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)6.3
口金E11
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
別売付属品※絶縁台別売(DP-11805)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53.9
容量(VA)10
点灯保持時間60秒
光束(Lm)340
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)配光角:20
演色指数(Ra)80
調色の可否否