DOL-3762YW アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714456

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63714456 品番DOL-3762YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト オフホワイト塗装/強化ガラス 透明 ランプランプ付 色(本体)オフホワイト 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 仕様LED交換可、首振外向のみ150°・回転360° 寸法(mm)巾75 高160 出155 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)6.3 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-11805) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)53.9 光源寿命光源寿命30,000時間 容量(VA)10 点灯保持時間60秒 配光角度(°)配光角:20 光色電球色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)340 調光の可否非調光(非調光)
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする