DOL-4040YS アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63714474

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63714474 品番DOL-4040YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/カバー:アクリル 透明(シボ加工) ランプランプ付 色(本体)シルバー 従来光源白熱灯60W相当 仕様LED交換可、首振壁向30°外向90°・回転360° 寸法(mm)巾100 高175 出195 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.1 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-11805) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)54.9 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)11 点灯保持時間60秒 配光角度(°)配光角:60 光色電球色 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)260 調光の可否非調光(非調光)
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする