アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63714483 品番DWP-40631A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)3500 消費電力(W)7.1 容量(VA)12 エネルギー消費効率(Lm/W)83 従来光源白熱灯60W相当 付属品エリアマスク付属、拡散パネル付 仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 高さ(mm)40 径(Φmm)134 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間 器具・セットセット品 光源色温白色 点灯保持時間10秒・60秒・180秒 色(本体) 光束(Lm)590 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63714483 DWP-40631A 57290549 DWP-42192A LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする