アウトドアライト/防犯灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)10 定格電圧(V)定格電圧AC100 50/60Hz兼用 注文コード63714919 品番DWP-37628E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は消費電力・電圧・定格電圧など11種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光(非調光) 光色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 定格光束(Lm)1190 消費電力(W)10 容量(VA)10 エネルギー消費効率(Lm/W)119 寸法(mm)巾80 高220 出425 色(本体) 光源寿命光源寿命50,000時間 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 透明(内面消し・リブ入) 仕様防犯照明推奨基準クラスB16m 定格電圧(V)定格電圧AC100 50/60Hz兼用 定格電力(W)定格電力 10 定格入力電流(A)定格入力電流 0.10 取付方式木ネジ・ボルト・バンド取付兼用 保護構造防雨形 付属品自動点滅器付
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※取付用バンドは別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする