アウトドアライト/防犯灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)定格電圧AC100 50/60Hz兼用 注文コード63714928 品番DWP-40635W
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は消費電力・電圧・定格電圧など11種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光(非調光) 光色昼白色 色温度(K)5500 演色指数(Ra)80 ランプLED内蔵 定格光束(Lm)730 消費電力(W)6.3 容量(VA)6.5 エネルギー消費効率(Lm/W)115.8 寸法(mm)巾90 高285 出315 光源寿命光源寿命60,000時間 材質本体:鋼板 /本体:プラスチック クールホワイト/カバー:アクリル 透明 仕様防犯照明推奨基準クラスB20m 定格電圧(V)定格電圧AC100 50/60Hz兼用 定格電力(W)定格電力 6.3 定格入力電流(A)定格入力電流 0.065 取付方式木ネジ・ボルト・バンド取付兼用 保護構造IP44、防雨形
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※取付用バンドは別途お買い求めください。
壁面取付金具別売(DP-40637)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする