調光の可否非調光(非調光)
光色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)70
ランプLED内蔵
定格光束(Lm)610
消費電力(W)4.6
容量(VA)4.9
エネルギー消費効率(Lm/W)132.6
寸法(mm)巾98 高98 出229
色(本体)アイボリー
光源寿命60,000時間
材質本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)
仕様防犯照明推奨基準クラスB18m
定格電圧(V)定格電圧AC100 50/60Hz兼用
定格電力(W)定格電力 4.6
定格入力電流(A)定格入力電流 0.049
保護構造防雨形
電圧(V)AC100