調光の可否非調光(非調光)
光色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
ランプLED内蔵
定格光束(Lm)2310
消費電力(W)17
容量(VA)18
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
寸法(mm)巾125 高116 出285
色(本体)アイボリー
光源寿命60,000時間
材質本体:アルミダイカスト アイボリー塗装/カバー:アクリル 透明(内面消し)
仕様防犯照明推奨基準クラスB42m
定格電圧(V)定格電圧AC100/200 50/60Hz兼用
定格電力(W)定格電力 17(100V)/17.5(200V)
定格入力電流(A)定格入力電流 0.175(100V)/0.09(200V)
保護構造防雨形
電圧(V)AC100/200