DBK-39748Y キッチンライト/その他/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機) 63715077

キッチンライト/その他/LED交換可能タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63715077品番DBK-39748Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
材質本体:鋼板 白塗装消費電力(W)4.6ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)46.9仕様LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°寸法(mm)巾105 高180 出220規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100スイッチ付(入切)光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)8色(本体)配光角度(°)配光角:60光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)235調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63715077DBK-39748Y65925222DBK-39748YDBK-39748Y キッチンスポット DAIKO(大光電機) 65925222キッチンスポットDAIKO(大光電機)1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする