材質本体:鋼板 ホワイトブロンズヘアラインメッキ消費電力(W)4.6ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)46.9仕様LED交換可、首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°幅(mm)105高さ(mm)180奥行(mm)220規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100スイッチ付(入切)器具・セットセット品光源色電球色容量(VA)8光束(Lm)235LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当調色の可否否