DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 一体型LEDベースライト
キッチンライト/ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
63715113
品番
DCL-39920A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
巾140 長985 高75
取付方式
木ネジ取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
24
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.8
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
25
色(本体)
白
光束(Lm)
2300
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63715113
DCL-39920A
81366786
DCL-39920A
キッチンライト/ベースライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)