DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 一体型LEDベースライト
キッチンライト/ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63715129
品番
DCL-39920W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
傾斜天井使用可能
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
巾140 長985 高75
取付方式
木ネジ取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
24
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
25
色(本体)
白
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2600
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
明るさHf32W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63715129
DCL-39920W
65931233
DCL-39920W
シーリング
DAIKO(大光電機)
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました。