DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 一体型LEDベースライト
キッチンライト/ベースライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
63715217
品番
DCL-38485Y
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 白・乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白
寸法(mm)
巾105 長1175 高40
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
24
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.8
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
25
色(本体)
白
光束(Lm)
1580
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可