キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63715235 品番 DBK-40329WG
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.3 光束(Lm)4700 仕様縦長付・横長付兼用 材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白 寸法(mm)巾1200 高40 出75 電圧(V)AC100 消費電力(W)43 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命40,000時間 容量(VA)45 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲1%〜100%
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※傾斜天井使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63715235 DBK-40329WG 57291276 DBK-40329WGE LEDブラケット DAIKO(大光電機) LEDブラケット DAIKO(大光電機) 1台 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする