DAIKO(大光電機)
キッチンライト/棚下
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
調光の可否
否
消費電力(W)
6
光源色
昼白色
注文コード
63715314
品番
DCL-38487W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
調光の可否・消費電力・光源色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 白・乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白
消費電力(W)
6
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
容量(VA)
11
付属品
プルスイッチ付(入切)
長さ(mm)
385
幅(mm)
105
高さ(mm)
40
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
昼白色
色(本体)
白
光束(Lm)
480
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下面取付
調光の可否
否
従来光源
明るさFL15W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可