曜日別特売
DCL-40244W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 63715384

キッチンライト/棚下

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否消費電力(W)6光源色昼白色注文コード63715384品番DCL-40244W
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質カバー:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)消費電力(W)6色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)11長さ(mm)350幅(mm)85高さ(mm)23電圧(V)AC100スイッチ付(入切)ランプLED内蔵光源色昼白色色(本体)光束(Lm)480LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置棚下面取付調光の可否従来光源明るさFL15W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする