材質本体:鋼板 白塗装/飾り:プラスチック 白(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット)消費電力(W)8.3色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)89.1容量(VA)14付属品コンセント(容量1.0kW・15A)付仕様傾斜天井使用可能長さ(mm)485幅(mm)65高さ(mm)94タイプカバーはめこみ式電圧(V)AC100スイッチ付(入切)ランプLED内蔵光源色電球色色(本体)白光束(Lm)740LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下付兼用調光の可否否従来光源明るさFL20W相当