DAIKO(大光電機)
キッチンライト/棚下/LED交換可能タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
12
光源色
電球色
注文コード
63715488
品番
DCL-38249Y
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
長さ(mm)
435
幅(mm)
105
消費電力(W)
12
色温度(K)
2700
仕様
LED交換可
高さ(mm)
30
電圧(V)
AC100
スイッチ
付(入切)
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
容量(VA)
13
色(本体)
白
光束(Lm)
900
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下面取付
調光の可否
否
従来光源
明るさFL30W相当
注意
※調光器併用不可