シーリング/洋風角形/キッチンライト/ベースライト/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 ラインタイプ/吹抜け・傾斜天井/非調光 一般タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63715987 品番 DCL-40596A
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)99.5 光源色温白色 光束(Lm)2390 仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 幅(mm)590 高さ(mm)55 奥行(mm)52 電圧(V)AC100 消費電力(W)24 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)25 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源明るさHf32W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする