DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風角形/キッチンライト/ベースライト/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 ラインタイプ/吹抜け・傾斜天井/非調光 長尺タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63716057
品番
DCL-40912W
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
調光の可否
否
色温度(K)
5000
消費電力(W)
38
容量(VA)
39
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.8
従来光源
明るさHf32W×2灯相当
材質
鋼板 白塗装/ポリカーボネート 乳白
仕様
縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
長さ(mm)
1155
幅(mm)
55
高さ(mm)
52
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
色(本体)
白
光束(Lm)
4250
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可