消費電力(W)6
容量(VA)11
エネルギー消費効率(Lm/W)98.3
従来光源明るさFL20W相当
スイッチプルスイッチ付(入切)
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
長さ(mm)320
幅(mm)70
高さ(mm)65
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(本体)白
光束(Lm)590
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否