DCL-39687 シーリング/洋風丸形 調色/~14畳 DAIKO(大光電機) 63716705

シーリング/洋風丸形 調色/~14畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63716705品番DCL-39687
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
調光の可否演色指数(Ra)83消費電力(W)52容量(VA)53エネルギー消費効率(Lm/W)115.3材質飾り:プラスチック 白(一部透明)/カバー:アクリル 乳白(マット)スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光適用畳数~14畳仕様消費効率昼白色時、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)直径(Φmm)630高さ(mm)130取付方式クイック取付式電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色光束(Lm)6000LED寿命(時間)40000調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする