シーリング/洋風丸形 調色/〜8畳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)33 注文コード63716958 品番DCL-40992
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)33 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 容量(VA)35 仕様消費効率昼白色時、傾斜天井不可 直径(Φmm)502 高さ(mm)138 取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)6500〜2700 光源色昼光色〜電球色 色(本体) 光束(Lm)4100 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5〜100 調光の可否 適用畳数6〜8畳 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする