調光の可否可色温度(K)2700消費電力(W)31容量(VA)32エネルギー消費効率(Lm/W)122.5材質カバー:アクリル 乳白(マット)スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光取付方式クイック取付式仕様別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)直径(Φmm)510高さ(mm)128電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品光源色電球色光束(Lm)3800LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)5~100適用畳数~8畳