DCL-39679A シーリング/洋風丸形/~8畳 DAIKO(大光電機) 63717353

シーリング/洋風丸形/~8畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63717353品番DCL-39679A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
調光の可否色温度(K)3500消費電力(W)37容量(VA)38エネルギー消費効率(Lm/W)104材質アクリル 乳白(マット)スイッチ可動横出しスイッチ付(100%-60%-保安灯-0)調光方式段調取付方式クイック取付式色(本体)乳白仕様別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)直径(Φmm)480高さ(mm)125電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品光源色温白色光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83適用畳数~8畳
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717353DCL-39679A57293498DCL-42130ADCL-39679A LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293498LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする