DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
17
光源色
電球色
光束(Lm)
1640
注文コード
63717536
品番
DCL-38604Y
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
17
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.4
容量(VA)
30
仕様
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
95
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光束(Lm)
1640
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
明るさFHC28W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可