シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)17 光源色電球色 光束(Lm)1640 注文コード63717615 品番DCL-38610Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は消費電力・光源色・光束など19種類から選べます 他の種類を見る
材質飾り:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)17 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)96.4 容量(VA)30 仕様傾斜天井にも使用可能(45°まで) 直径(Φmm)380 高さ(mm)95 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 光源色電球色 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)1640 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源明るさFHC28W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする