色温度(K)5000
消費電力(W)9.8
容量(VA)16
エネルギー消費効率(Lm/W)96.9
従来光源白熱灯100W相当
付属品拡散パネル付
仕様カバー回転式、傾斜天井使用可能
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)120
高さ(mm)37
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
光源色昼白色
色(本体)白
光束(Lm)950
LED寿命(時間)50000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可